Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Zeigestab Business schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Zeigestab Business schwarz
Teleskop-Zeigestab Business schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA493835
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34438432
EAN/GTIN:
     5016812384325
Suchbegriffe:
Teleskop-Zeigestab
Teleskopzeigestab
Zeigestab
Zeigestock
  • Teleskop-Zeigestab mit orangefarbener Spitze mit Signalwirkung.
  • Länge 22,5 cm ausziebar bis 117,5 cm.
  • Ausführung: Metall
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.12 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
225 mm
Marke:
Nobo
Material:
Metall
max. Auszugslänge:
117,5 cm
Weitere Suchbegriffe: teleskop-zeigestab nobo, teleskop zeigestab, Antennen, Antennen-Zeigestab, Antennenzeigestab, Teleskop, Teleskopstab, Teleskopzeiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.