Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammern 32mm verzinkt VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammern 32mm verzinkt VE=100 Stück
Briefklammern 32mm verzinkt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA505337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016058040888
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammern 32mm
  • spitzeckig
  • verzinkt glatt
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Form:
spitzeckig
Klammerngröße:
32 mm
Marke:
k.A.
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern verzinkt 32 mm, akten klammer, aktenklammern 32mm, Akten, AktenKlammer, Büroklammern, Klammer, Papierklammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,46*
Lager 467
114
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.