Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA568136 Herst.-Nr.: 608305 EAN/GTIN: 7638900083057 |
| |
|
| | |
| - Energizer Alkaline Spezialbatterien.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | V23GA | Bruttogewicht: | 0.013 kg | chemisches System: | Alkaline | IEC: | MN21 | Marke: | Energizer | Spannung: | 12 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochvolt-Batterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, fotobatterie 12v, knopfbatterie, Batterie, Trockenbatterie |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,3678* | € 0,5878* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,60* | € 0,93* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,64* | € 1,04* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,10* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,80* | € 1,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|