Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA611929 Herst.-Nr.: 9169501 EAN/GTIN: 0043859529759 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Innovativer Monitorständer dessen Höhe in 5 Stufen (63-165mm) individuell einstellbar ist.
- Mit eingebauter Schublade zur Aufbewahrung.
- Stabiler Kunststoff sorgt für eine Tragfähigkeit von bis zu 36 kg oder 21 Zoll Monitoren.
- Maße: 34,3 x 61-11,2 x 33,3 cm.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 343 mm | Bruttogewicht: | 2.006 kg | Farbe: | graphit | Höhe: | 112 mm | Marke: | Fellowes | Material: | Kunststoff | max. Traglast: | 36 kg | Tiefe: | 333 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, bildschirmständer fellowes, ergonomischer monitorständer, Bildschirm, Bildschirm-Plattform, Bildschirm-Träger, BildschirmPlattform, Flachbildschirm, Flachbildschirm-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, FlachbildschirmPlattform, FlachbildschirmStänder, Flachbildschirmträger, Monitor, Monitor-Ständer, Monitor-Träger, Monitorerhöhung, MonitorPlattform, Monitorträger, Plattform, Ständer, Träger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 37,96* | € 50,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 38,60* | € 51,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 38,80* | € 51,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 39,62* | € 52,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,35* | € 54,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|