Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA665380 Herst.-Nr.: 96570C EAN/GTIN: 3329680965704 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Dieses Papier eignet sich für Studien und Aquarellskizzen, es ist jedoch auch ein ideales Arbeitsmittel für Profis der Dry-Brush-Technik bzw. eignet es sich für nasse Techniken und Retuschen.
- Es bietet eine angenehme zu bearbeitende Oberfläche.
- Der Block ist 4-seitig umleimt.
- Format: 18x24cm.
- Block mit 10 Blatt.
- Ausführung: fein
- Format/Größe: 18x24cm
- Sonstiges: 300g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.21 kg | Marke: | Clairefontaine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bütten-aquarellblock, Studien-aquarellblock, Aquarell-malpapier, Aquarellkarton, Aquarellpapier, Künstler-Aquarellpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, aquarellkarton 300g, aquarell malpapier, clairefontaine aquarellpapier, Aquare, Aquarell, Aquarell-Bütten-Block, Aquarell-Postkartenblock, Aquarellbüttenblock, Aquarellbüttenkarton, AquarellMalblock, AquarellPostkartenblock, AquarellSpiralblock, Bütten-Block, Künstler, KünstlerAquarellpapier, Postkarten, Postkarten-Aquarellblock, PostkartenAquarellblock, Postkartenblock, Spiralblock, Studien, Studien-Aquare, StudienAquare, StudienAquarell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 26,30* | € 37,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 32,28* | € 47,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,07* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|