Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 40x53cm grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schreibunterlage 40x53cm grau
Schreibunterlage 40x53cm grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA698610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710210
EAN/GTIN:
     4005546710044
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
  • Schreibunterlage mit Dekorrille
  • Ausführung: PVC
  • rutschfest, elastisch, mit Dekorille
  • Größe (B x H): 680 x 530 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.284 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
530 mm
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
nein
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischunterlage7102
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,01*
€ 7,20*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 7,89*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,31*
€ 7,91*
9 Tage
375
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,846*
€ 7,936*
Lager 467
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,32*
€ 8,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,64*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,82*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,74*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,38*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,43*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,66*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,90*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,66*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,19*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,49*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.