| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA709383 Herst.-Nr.: 82 EAN/GTIN: 40267821 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - sauber durch Tropf- Stopp, soft und ergonomisch, unkaputtbar.
- kraftvoll.
- transparent.
- auswaschbar bei 40 Grad C.
- UHU Alleskleber ohen Lösungsmittel felx+ clean ist der moderne, flüssige Alleskleber in der speziellen, weichen und unkaputtbaren Kunststofftube für sauberes, tropffreies, handliches Kleben.
- UHU Alleskleber ist ohne Lösungsmittel klebt einfach alles- sogar Styropor und PVC.
- Die zusammengefügten Teile sind noch einige Minutenkorrigierbar.
- Ideal für Reparaturen im Haushalt, kreative Bastelarbeiten, Schule und Büro.
- Er ist bei 40 Grad C auswaschbar, geruchsarm, trocknet schnell und transparent.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | auswaschbar: | ja | Besonderheiten: | geruchsneutral, leicht auswaschbar | Bruttogewicht: | 0.025 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 20 g | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | UHU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber 20g, kunststoffkleber, kunststoffkleber uhu, Kleber, Klebstift, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Tube | € 6,95* | ab € 1,67* | € 2,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Tube | € 5,87* | ab € 1,74* | € 2,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Tube | € 5,49* | ab € 2,00* | € 2,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Tube | € 5,50* | ab € 1,58* | € 3,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,92* | € 5,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 20 Gramm (ab € 0,087* pro Gramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|