Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelträger rund für 6 Stempel blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempelträger rund für 6 Stempel blau
Stempelträger rund für 6 Stempel blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA721953
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     64603
EAN/GTIN:
     4003801022840
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelständer rund wedo
stempelständer rund
  • Stempelträger rund für 6 Stempel.
  • Teller aus pulverbeschichtetem Metall, Säule vernickelt.
  • Mit Drehknopf für eine schnelle Stempelauswahl.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stempel:
6
Breite:
108 mm
Bruttogewicht:
0.221 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
100 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
108 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: stempelständer blau, Stempelhalter, Stempelteller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 6,30*
€ 9,77*
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 9,77*
€ 3,50*
ab € 15,96*
€ 23,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.