Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox 9,5x9,5x9,5cm rauchglas gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox 9,5x9,5x9,5cm rauchglas gefüllt
Zettelbox 9,5x9,5x9,5cm rauchglas gefüllt
Artikel-Nr.:
     467-KATA730370
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     27628
EAN/GTIN:
     4001868099102
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Rauchglasbox 9,5 x 9,5 x 9,5 cm
  • gefüllt weißem Papier70-75 g/qm
  • einzeln eingeschweißt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
700 Blatt
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.5 kg
Farbe:
rauchtransparent
Farbname:
rauchglas
geleimt:
nein
Höhe:
100 mm
Marke:
Folia
Material:
Kunststoff
Papiergewicht:
70-75 g/qm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, folia zettelbox kunststoff, notizzettel, folia notizzettel, Notizpapier, Notizpapier-Spender, Notizpapierspender, Spender, Zettelschale, Zettelspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 6,14*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 6,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Folia
9910/E
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.