Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Designpapier Marmor grau VE=50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Briefumschläge Designpapier Marmor grau VE=50 Stück
Briefumschläge Designpapier Marmor grau VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA733903
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP073
EAN/GTIN:
     4004360930263
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Hochwertiger Briefumschlag im Format DIN lang
  • Marmorstruktur
  • gummiert
  • mit Innendruck
  • passend zu Marmor-Faltkarten und -Papieren
  • für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Umschläge mit Innendruck
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.279 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Motiv:
Marmor
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seidenfutter:
nein
Umschlagsformat:
DL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 14,60*
3 Tage
17
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,86*
€ 15,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 13,22*
€ 18,47*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 14,17*
€ 19,67*
Lager 467
1
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 16,26*
€ 22,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,3252* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.