Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA733954 Herst.-Nr.: 12241 EAN/GTIN: 4004360122415 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ausführung: LP, 1fach
- Farbe: blanko
- Format/Größe: 12 Zoll x 240 mm (A4 hoch)
- Inhalt: 2000
- Sonstiges: 70 g/qm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abheftlochung: | nein | Blattanzahl: | 1 Blatt | Blattformat: | 12 Zoll x 240mm | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 10.44 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 304,8 mm | Längsperforation: | ja | Leselinien: | nein | Lineatur: | blanko | Marke: | Sigel | Microperforation: | nein | Papiergewicht: | 70 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier a4 hoch 70g, computerpapier sigel, computerpapier, EDV, EDVPapier, Endlos, Endlos-Papier, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Papier, NadeldruckerPapier, Papier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 35,46* | € 47,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 39,82* | € 55,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 40,99* | € 56,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 42,79* | € 57,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,99* | ab € 48,06* | € 64,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,0214* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|