Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlospapier, LP, 12"x240 mm (A4 hoch), 1fach, 70g/m², blanko, 2000 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-766058
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12241
EAN/GTIN:
     4004360122415
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch) in einfacher Ausführung, weiß, ohne Druck. Holzfreies Qualitätspapier in 70 g/m² und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 2.000 Blatt pro Karton enthalten.
Weitere Informationen:
Format:
304,8 x 240 mm (12 Zoll), A4
Grammatur:
70 g/qm
Ausführung:
blanko, LP
Packungsinhalt:
2000 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier a4 hoch 70g, computerpapier sigel, computerpapier, Endlos-Papier, Inkjet-Computerpapier, Inkjetendlospapier, Inkjet-Endlospapier, Mehrfach-Computerpapier, Mehrfach-Endlospapier, Tintenstrahldruckerendlospapier, Tintenstrahldrucker-Endlospapier
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
26
€ 5,49*
ab € 35,56*
€ 48,30*
€ 5,50*
ab € 39,70*
€ 55,33*
€ 4,95*
ab € 40,81*
€ 56,88*
11 Tage
26
€ 5,87*
ab € 42,72*
€ 57,80*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 47,72*
€ 64,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,30*
€ 57,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,76*
€ 56,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,57*
€ 54,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,73*
€ 50,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01778* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.