Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Topliner schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Topliner schwarz
Fineliner Topliner schwarz
Fineliner Topliner schwarz
Fineliner Topliner schwarz
Fineliner Topliner schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA737956
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     9111
EAN/GTIN:
     4004675091116
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Mit auswechselbarer EuroTintenmine TOPLINER 970.
  • Die Spitzenfassung aus Edelstahl sorgt für gleichbleibend feine Schrift,
  • ca. 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Mine austauschbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte hergestellt auf Wasserbasis, nicht löschbar
Bruttogewicht:
0.01 kg
dokumentenecht:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Schneider
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
970
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 1,26*
1
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,49*
1 Tag
797
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,51*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,57*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.