Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für Tachoscheiben 12,3cm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox für Tachoscheiben 12,3cm orange
Aufbewahrungsbox für Tachoscheiben 12,3cm orange
Aufbewahrungsbox für Tachoscheiben 12,3cm orange
Artikel-Nr.:
     467-KATA738124
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3099
EAN/GTIN:
     4002871309905
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Holzständer Diagrammscheiben
Tachoscheiben-Box
Tachoscheibenbox
  • Tachoscheibenbehälter, für Tachoscheiben 12,3cm
  • Kunststoff
  • dokumentenecht
  • Hüllen strapazierfähig
  • Greifausschnitt vorhanden
  • Für 100 Scheiben, schützt sicher vor Beschädigung und Verschmutzung.
  • Stärke: 28 mm
  • Farbe: transparent/orange
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Farbname:
transparent/orange
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
Material:
Kunststoff
Tiefe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Diagrammscheibenhülle, Diagrammscheibentaschen, Tachoscheibenhüllen, Tachoscheibentaschen, sammelbehälter kunststoff, holzständer diagrammscheiben, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Box, Diagrammscheibenbox, Diagrammscheibensafebox, Fahrtenschreiber, Fahrtenschreiber-Box, FahrtenschreiberBox, Kunststoffbox, Tachoscheiben, TachoscheibenBox, Universalbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,86*
€ 8,55*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 6,02*
€ 9,27*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 6,42*
€ 9,75*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 6,67*
€ 10,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.