Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-802100 Herst.-Nr.: 3099 EAN/GTIN: 4002871309905 |
| |
|
| | |
| Tachoscheibenbehälter, Ø 13cm, Kunststoff, glänzend, transparent/orange. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden. Für 100 Scheiben, schützt sicher vor Beschädigung und Verschmutzung. Verwendung für Papierformate: Ø 12,3cm. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend. Werkstoff: Kunststoff. Stärke: 28 mm. Farbe: transparent/orange. Art der Verpackung und Inhalt: Folie mit 1 Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Farbe: | orange/transparent | Verwendung für Papierformat: | Ø 12cm | Werkstoff: | Kunststoff | min. Dicke: | 28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagrammscheibenhülle, Diagrammscheibentaschen, Tachoscheibenhüllen, Tachoscheibentaschen, sammelbehälter kunststoff, tachoscheiben box, 33612766, RNK3099, RNK 3099, 3099, TACHOSCHEIBEN, DIAGRAMMSCHEIBEN, Berichtshefte, Formularbücher und Vordrucke, Vordrucke und Formulare, Wochenberichte, Berichtsblöcke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 4,41* | € 7,00* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,94* | € 8,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,94* | € 9,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,21* | € 9,48* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,95* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|