Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Füllhalter
>
Schreibfeder
>
Ausziehtusche
>
Artikel
Einweg-Füllfederhalter V-Pen SVPN-4W schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Mercateo
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA738433
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
1133001
EAN/GTIN:
4902505326516
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Einwegfüllfederhalter V-Pen
mit druckstabiler Edelstahlfeder
Schaft und Kappe aus Kunststoff
transparente Griffzone und Tintensichtfenster
Einwegstift mit Liquid-Ink-Technik, Gehäuse-Endstück und Kappen-Endstück in Schreibfarbe
Einwegstift in trendigem Teenager-Look, löschbar mit Tintenkiller 8080
Federstärke: 0,4 mm
Schaftfarbe: weiß mit Aufdruck in Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M Feder
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
weiß
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Pilot
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe:
Zeichentinte
,
Einwegfederhalter
,
Einwegfüller
,
Einwegfüllhalter
,
Füller
,
Füllfederhalter
,
Tintenfüller
,
Füllertinte
,
Füllhalter-Tinte
,
Füllhaltetinte
,
Tinte für Füller
,
Tinte für Füllhalter
,
Kolbenfederhalter
,
Kolbenfüller
,
Kolbenfüllhalter
,
pilot einwegfüller schwarz
,
ausziehtusche schwarz
,
ausziehtusche
,
Füllhalter
,
Roller
,
Roller-Füllhalter
,
RollerFüllhalter
,
Schreibgerät
,
SVPN4W
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 4,22*
Lager 467
10 Tage
66
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 4,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einweg-Füllfederhalter V-Pen SVPN-4W,0,4 mm,Gehäuse weiß,Schreibfarbe blau
Pilot
1133003
ab € 2,03*
Ähnlich
Pilot SVPN-4W-G, v-pen, green Füllfederhalter
Pilot
1133004
ab € 2,08*
Ähnlich
Pilot SVPN-4W-R Füllfederhalter Rot, Weiß
Pilot
1133002
ab € 2,03*
Ähnlich
Pilot SVPN-4W-R, v-pen, rose Füllfederhalter
Pilot
1133009
ab € 1,84*
Ähnlich
Pilot SVPN-4W-R, v-pen, violet Füllfederhalter
Pilot
1133008
ab € 2,03*
Ähnlich
Pilot V-Pen Erasable Füllfederhalter
Pilot
4902505326554
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen