Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA750527 Herst.-Nr.: 100-4H EAN/GTIN: 4007817104255 |
| |
|
| | |
| - Bleistift Mars Lumograph
- Sechskantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- besonders bruchfest
- leicht radierbar
- leicht spitzbar
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Schaftfarbe: blau
- Härtegrad: 4H
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.003875 kg | Form: | sechskant | Härtegrad: | 4H | konfliktmaterialfrei: | ja | Lackierung: | Lack auf Wasserbasis | Länge: | 175 mm | Marke: | Staedtler | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, staedler bleistift, zeichenbleistift, 100, Bürobleistift, Holzbleistift, Holzstift, Lumograph, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,70* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,68* | € 1,19* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,81* | € 1,26* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,27* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,99* | ab € 0,90* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|