Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1300 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler edding 1300 grün
Fasermaler edding 1300 grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA757460
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1300004
EAN/GTIN:
     4004764288144
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler edding 1300 color pen
  • Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und Rundspitze
  • auswaschbare Tinte auf Wasserbasis
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Strichstärke: ca. 3 mm
  • Schreibfarbe: grün
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bruttogewicht:
0.0093 kg
Farbe:
grün
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Mine versenkbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, edding fasermaler 3mm, fasermaler, edding fasermaler, 1300, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,56*
€ 1,06*
1 Tag
387
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,08*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 1,08*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 1,10*
Lager 467
unbekannt
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,60*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200004
ab € 0,45*
Ähnlich
edding
4-1200074
ab € 0,97*
Ähnlich
edding
4-1340004
ab € 0,86*
Ähnlich
edding
4-2185004
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.