Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspitze für Permanentmarker edding 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzspitze für Permanentmarker edding 3000
Ersatzspitze für Permanentmarker edding 3000
Artikel-Nr.:
     467-KATA758571
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000N
EAN/GTIN:
     4004764029617
Suchbegriffe:
Schreibspitzen
schreibspitzen edding
  • Ersatzspitze edding 3000
  • Für Permanentmarker edding 3000
  • Rundspitze
  • Strichstärke: 1,5 - 3 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Ersatzspitzen
Bruttogewicht:
0.0004 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Spitzenart:
Rundspitze
Weitere Suchbegriffe: 3000N, Ersatzschreibspitze, Ersatzspitze, Filzspitze, Marker, Marker-Filzspitze, Marker-Schreibspitze, MarkerFilzspitze, MarkerSchreibspitze, Markerspitze, Schreibspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,75*
ab € 0,42*
€ 0,44*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,45*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,54*
10
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.