Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 52x65cm dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage 52x65cm dunkelblau
Schreibunterlage 52x65cm dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-KATA759984
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710307
EAN/GTIN:
     4005546711430
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
  • Schreibunterlage mit Dekorrille
  • Ausführung: PVC
  • rutschfest, besonders robust
  • Größe (B x H): 650 x 520 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Bruttogewicht:
0.415 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
650 mm
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
52 cm
Produktlänge:
65 cm
recycelbar:
nein
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, 7103, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,77*
€ 7,35*
Lager 467
8
1
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,36*
1 Tag
6
1
€ 5,49*
ab € 4,78*
€ 7,37*
1
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 7,47*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,65*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,80*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,64*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,28*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,14*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,67*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,54*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,91*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,71*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,31*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,49*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 3,97*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.