Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter Durabind A4 grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthefter Durabind A4 grau
Sichthefter Durabind A4 grau
Sichthefter Durabind A4 grau
Sichthefter Durabind A4 grau
Sichthefter Durabind A4 grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA76006X
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     225010
EAN/GTIN:
     4005546200323
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Vorderdeckel transparent
  • die eingelegten Unterlagen werden mit einem handelsüblichen Heftgerät an vier markierten Stellen geklammert. Der geklammerte Rand wird mit dem einklappbaren Klebestreifen verdeckt, für bis zu 30 Blatt
  • Ausklappbare Abheftlasche, Lochung 70/80 mm
  • aus Hartfolie
  • für A4
  • 250 x 300 mm
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Bindung, bis zu 30 Blatt Fassungsvermögen
Blattformat:
A4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.057 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
grau
Füllhöhe:
3 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
Clip
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Binde-Mappen, Bindemappen, Buch-Bindemappen, Buchbinde-Mappen, Buchbindemappen, Bindedeckel, Deckblatt, Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, angebotshefter durable, angebotshefter, deckfolien a4, 2250, Berichtsblock, Berichtsblock-Schnellhefter, BerichtsblockSchnellhefter, Folienhefter, Hefter, Karton, Karton-Hefter, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, KartonSchnellhefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, KunststoffSichthefter, Plastik, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter, PlastikSichthefter, PP, PP-Hefter, PPHefter, PVC, PVC-Hefter, PVCHefter, Schnellhefter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,89*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 1,99*
1 Tag
170
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,61*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,43*
€ 2,69*
1 Tag
170
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,27*
€ 4,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 47,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
225006
ab € 1,46*
Ähnlich
Durable
225001
ab € 1,30*
Ähnlich
Durable
225002
ab € 1,30*
Ähnlich
Durable
294201
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.