Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA761650 Herst.-Nr.: 802019 EAN/GTIN: 4005546889160 |
| |
|
| | |
| - Schildfix zum Kennzeichnen von Regalen, Schränken und Behältern jeder Art für Büro, Lager und Haushalt.
- Mit leicht auswechselbaren blanko Einsteckschildern.
- 200 mm breite Streifen auf erforderliche Breite zuschneidbar,
- 10mm Höhe.
- Inhalt: 10
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Stehsammler Beschriftungsschild, Stehsammlerbeschriftungsschilder, durable ablagekorb transparent, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, Etikettenfenster, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Selbstklebefenster, Selbstklebetasche |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,55* | € 6,85* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,56* | € 6,89* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,13* | € 6,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,84* | € 7,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,02* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|