Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Beschriftungsbögen
>
Artikel
DURABLE Beschriftungsetiketten LABEL REFILL 200 x 20 mm, auf A5 Druckbögen, weiß
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-800002
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
800002
EAN/GTIN:
4005546989983
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Beschriftungsfenster
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A5. Einfache EDV-Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Einsteckschilderbogen im Format DIN A5 für DURABLE Produkte: SCANFIX, C-Profile und LABELFIX • Mikroperforierte Einsteckschilder • Geeignet für Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer • Zur professionellen Beschriftung im Lager und der Produktion • Für Artikel im Format: 200 x 20 mm (B x H) • Beutel à 20 Bogen mit insgesamt 100 Schildern
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8000
Außenmaße (B x H):
200 mm x 20 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
100 Schild(er)
Material:
Pappe
... >
Ordnen und Organisieren
>
Selbstklebeprodukte
>
Scannerschienen
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenhalter
,
Etikettenrahmen
,
Etikettentasche
,
Etikettenträger
,
Tickethalter
,
Ausweiskarte
,
Kunststoffkarten
,
PVC Karte
,
Plastikkarte
,
Plastikkarten
,
plastikkarte 100 stück weiß
,
beschriftungsfenster durable
,
beschriftungsfenster
,
etiketten
,
etiketten vorlagen
,
etiketten druckvorlage
,
regaletiketten
,
einsteckschilder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Bögen (ab € 0,374* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,68*
€ 13,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,45*
€ 12,44
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 10,05*
€ 11,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,61*
€ 11,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,35*
€ 11,13
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,35*
€ 8,75
pro Beutel
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Magnetische C-Profile inkl. Etiketten und Klarsichtstreifen, 200 x 20 mm (B x H), anthrazit
Durable
171058
ab € 3,04*
Zubehör
DURABLE Magnetische C-Profile inkl. Etiketten und Klarsichtstreifen, 200 x 20 mm (B x H), anthrazit
Durable
171358
ab € 19,94*
Zubehör
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 20 mm, transparent
Durable
802019
ab € 4,51*
Zubehör
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 1000 x 20 mm, transparent
Durable
802619
ab € 32,44*
Zubehör
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 20, 200 x 20 mm, transparent
Durable
804419
ab € 2,72*
Zubehör
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 20, 200 x 20 mm, transparent
Durable
802319
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen