Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 61x285mm selbstklebend weiß VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 61x285mm selbstklebend weiß VE=10 Stück
Ordnerrückenschilder 61x285mm selbstklebend weiß VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA767432
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16400001
EAN/GTIN:
     4002432302246
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei
  • Material: Papier, chlorfrei gebleicht
  • Format: 61 x 285 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Breite:
61 mm
Bruttogewicht:
0.036 kg
Etikettenbreite:
61.5 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Höhe:
285 mm
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
runde Ecken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild weiß, ordnerrücken, 1640, Aufkleber, Beschriftungsschild, breit, Etikett, lang, Ordner, Ordner-Aufkleber, Ordner-Beschriftungsschild, Ordner-Etikett, OrdnerAufkleber, OrdnerBeschriftungsschild, Ordnerschild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,491*
€ 0,89*
2 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 1,60*
€ 1,66*
1 Tag
2099
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 2,36*
1 Tag
2099
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,39*
€ 2,50*
Lager 467
82
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 2,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,19*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,22*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,69*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
Zubehör
Leitz
16401001
ab € 1,854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.