Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter A4 1/2 Vorderdeckel Karton kaufmännische Heftung blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ösenhefter A4 1/2 Vorderdeckel Karton kaufmännische Heftung blau
Ösenhefter A4 1/2 Vorderdeckel Karton kaufmännische Heftung blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA768837
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37400035
EAN/GTIN:
     4002432306787
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
  • Ösenhefter, halber Vorderdeckel, 9 cm breit
  • für kaufmännische Heftung, mit Organisationsdruck
  • mit 8-cm-Lochung, geöst
  • Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm
  • Format: für A4, 238 x 305 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
1/2 Voderdeckel
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.035 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
305 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: ösenhefter blau 1/2-vd kfm. heftung, einhänge hefter, leitz einhänge-hefter, 3740, Einhänge, Einhänge-Schnellhefter, EinhängeSchnellhefter, Halbhefter, Ösenhalbhefter, Ösenschmalhefter, Schnellhefter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,59*
€ 0,81*
2 Tage
75
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,82*
2 Tage
1483
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,54614*
€ 0,95614*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,00*
Lager 467
988
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,59*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80003809
ab € 0,23*
Ähnlich
Leitz
37403099
ab € 0,71*
Ähnlich
Leitz
37400011
ab € 0,55614*
Ähnlich
Leitz
37400015
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400085
ab € 0,55614*
Ähnlich
Leitz
37400055
ab € 0,55614*
Ähnlich
Leitz
37400045
ab € 0,5364*
Ähnlich
Leitz
37400025
ab € 0,54614*
Ähnlich
Soennecken
125402650
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.