Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-37400055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37400055
EAN/GTIN:
     4002432306800
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Leitz Ösenhefter, halber Vorderdeckel, 9 cm breit. Für kaufmännische Heftung, mit Organisationsdruck. Mit 8-cm-Lochung, geöst. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Format: für A4, 238 x 305 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Stärke:
250
Farbe:
grün
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Werkstoff:
Manilakarton RC
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
305
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Breite:
238
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art der Heftung:
kaufmännisch
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55614*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96614*
€ 1,14971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88614*
€ 1,05451
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76614*
€ 0,91171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72614*
€ 0,86411
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71614*
€ 0,85221
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55614*
€ 0,66181
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000490
ab € 0,22*
Ähnlich
Leitz
37403099
ab € 0,71*
Ähnlich
Leitz
37400035
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400011
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400015
ab € 0,55614*
Ähnlich
Leitz
37400085
ab € 0,55614*
Ähnlich
Leitz
37400045
ab € 0,5364*
Ähnlich
Leitz
37400025
ab € 0,55614*
Ähnlich
Soennecken
125402660
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.