Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Trapezklinge Profi-Qualität VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cutter-Trapezklinge Profi-Qualität VE=10 Stück
Cutter-Trapezklinge Profi-Qualität VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA768994
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770920
EAN/GTIN:
     4011123530400
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Profi Qualität
  • Die Ecobra Klingen der Profi Qualität (SK5, hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochwertigem, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 62 HRC (Rockwell).
  • Durch die doppelt geschliffenen Schnittkanten wird eine sehr gute Schärfe erreicht mit präziser Schnittführung selbst bei harten Materialien.
  • Trapezklinge, Profi Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen, passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770540, 770550
  • Länge: 60 mm
  • Breite: 19 mm
  • Stärke: 0,6 mm
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
19 mm
Klingenbreite:
19 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 1,22*
€ 2,22*
Lager 467
58
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,26*
2 Tage
37
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,32*
4 Tage
20
1
pro Etui
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 3,50*
2 Tage
37
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770420
ab € 11,00*
Zubehör
Ecobra
770480
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
770425
ab € 6,00*
Zubehör
Ecobra
770460
ab € 8,46*
Zubehör
Ecobra
770490
ab € 8,69*
Zubehör
Ecobra
770470
ab € 8,83*
Zubehör
Ecobra
770485
ab € 13,28*
Zubehör
Ecobra
770495
ab € 10,81*
Zubehör
Ecobra
770555
ab € 9,21*
Zubehör
Ecobra
770550
ab € 4,22*
Zubehör
Ecobra
770540
ab € 1,46*
Zubehör
Ecobra
770340
ab € 1,12*
Zubehör
Ecobra
770430
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.