Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 150my farblos VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 150my farblos VE=10 Stück
Sichthüllen A4 150my farblos VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA769654
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41003003
EAN/GTIN:
     4002432331796
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif
  • Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm
  • Format: 220 x 315 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Besonderheit:
Griffausstanzung, Dokumentenecht
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.291 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Höhe:
310 mm
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
10 Stück
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, 4100, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 9,23*
6 Tage
101
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 9,24*
Lager 467
39
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,76*
2 Tage
227
€ 2,90*
ab € 6,45*
€ 9,95*
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 11,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
74150095
ab € 15,56*
Zubehör
Leitz
40000003
ab € 19,56*
Zubehör
Leitz
41000015
ab € 44,02*
Zubehör
Leitz
41000035
ab € 0,426*
Zubehör
Leitz
41000025
ab € 0,426*
Zubehör
Leitz
40000055
ab € 0,1841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.