Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 50x19mm VE=486 Stück weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Etiketten 50x19mm VE=486 Stück weiß
Etiketten 50x19mm VE=486 Stück weiß
Etiketten 50x19mm VE=486 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA774173
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3327
EAN/GTIN:
     4004182033272
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Vielzweck Etikett
  • 50x19 mm
  • weiß
  • 486 Etiketten
  • Ideal zum Kennzeichnen, Beschriften, Markieren und Hinweisen
  • Schaffen blitzschnell Ordnung und Übersicht auf Akten, Unterlagen, Karteikarten etc.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
18
Anzahl Etiketten je Packung:
486
Breite:
50 mm
Etikettenbreite:
50 mm
Etikettenhöhe:
19 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
486 Etiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 2,90*
€ 4,68*
2 Tage
38
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,91*
€ 4,69*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,02*
€ 4,86*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,45*
Lager 467
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,47*
€ 5,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
1 Paket enthält 27 Blätter (ab € 0,12852* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.