Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten AVERY Zweckform 3327 Weiß 50 mm x 19 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500916
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500916
Artikel-Nr.:
     94QG7-500916
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3327
EAN/GTIN:
     4004182033272
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3327 27 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Breite: 50 mm. Etiketten pro Blatt: 18 Stück. Etiketten pro Pack: 486 Stück. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3327. Höhe: 19 mm. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
19 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten avery, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, VIELZWECKETIKETTEN, KLEBESTRIPS, BÜROETIKETTEN, ZWE3327, AVERY ZWECKFORM, 3327, AVERY 3327, 3327 AVERY, ZWECKFORM 3327, 3327 ZWECKFORM, KENNZEICHNEN, 13004358, BESCHRIFTUNG, 7006546, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 2,90*
€ 4,68*
2 Tage
38
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,91*
€ 4,69*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,02*
€ 4,86*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,45*
11 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,47*
€ 5,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
1 Paket enthält 27 Blätter (ab € 0,11186* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.