Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Epson ERC32B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband Epson ERC32B schwarz
Farbband Epson ERC32B schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA781599
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     ERC32B
EAN/GTIN:
     4965957606209
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
  • Epson Registriekassen- Farbband ERC32B.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Epson
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Casio:
CE 2700; CE 4200; CE 4200 Series; CE 4250; CE 4700; CE 6000; CE 6100; CE 7000; PCR 1000; TK 1300; TK 2300; TK 2700; TK 3100; TK 6000; TK 6500; TK 7000; TK 7500
Epson:
820; 820 Series; 825; ERC 32; ERC 820; ERC 820 Series; ERC 825; M 820; M 820 Series; M 825; M-U 420; RP -U 420; TM-U 675
Towa:
ET 7600 Series; ET 7626; ET 7626 F; Prosper 7626 F
ABS:
System 2000; System 2500; System 3000; System II; System II E; System R II; System R II E
Olympia:
CM 1840
Sharp:
ER 3120; ER 3550; ER 550; ER-A 510; ER-A 510 S; ER-A 510 Series; ER-A 550; ER-A 550 S; ER-A 550 Series; ER-A 570; ER-A 610; ER-A 650
Panasonic:
5000; Epos JS 5000
NCR:
2170; 2170 Receipt/Journal PTR; 2170 Series; 2170-1100
Wincor-Nixdorf:
Beetle 20/2
Uniwell:
UX 60; UX 70
TEC:
FS 1650
Weitere Suchbegriffe: Kassen-Farbband, Kassenfarbband, Registrierkassen-Farbband, Nylonband, epson kassenfarbband, farbband für etikettendrucker, Druckband, Drucker-Farbband, Druckerband, Druckerfarbband, EDV, EDV-Druckerfarbband, EDVDruckerfarbband, Farbband, Gewebe, Gewebe-Druckerfarbband, GewebeDruckerfarbband, Gewebefarbband, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Farbband, Nadeldrucker-Zubehör, NadeldruckerFarbband, NadeldruckerZubehör, Nylon, Nylon-Druckerfarbband, Nylon-Farbband, NylonDruckerfarbband, NylonFarbband, PC, PC-Drucker-Farbband, PCDruckerFarbband, Zeilendrucker, Zeilendrucker-Farbband, Zeilendrucker-Zubehör, ZeilendruckerFarbband, ZeilendruckerZubehör, Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,15*
ab € 2,26*
€ 3,25*
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,32*
€ 4,50*
ab € 2,33*
€ 3,32*
€ 1,00*
ab € 2,34*
€ 3,33*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 2,95*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C43S015453
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.