Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferrolle Brother PC74RF VE=4 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Thermotransferrolle Brother PC74RF VE=4 Stück
Thermotransferrolle Brother PC74RF VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA789339
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PC74RF
EAN/GTIN:
     4977766058117
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Thermotransferbänder Original Brother PC-74RF
  • passend für FAXT72 / FAXT74 / FAXT76 / FAXT78 / FAXT7 Plus / FAXT92 / FAXT94 / FAXT96 / FAXT98 / FAXT102 / FAXT104 / FAXT106
  • 4 Rollen für je 144 Druckseiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.87 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Brother
max. Anzahl der Druckseiten:
576
Packungsinhalt:
4 Rollen
Typbezeichnung:
PC-74RF

Kompatible Geräte:
Brother:
Fax V 1; Fax T 100 Series; Fax T 102; Fax T 104; Fax T 106; Fax T 7 Plus; Fax T 72; Fax T 74; Fax T 76; Fax T 78; Fax T 82; Fax T 84; Fax T 86; Fax T 92; Fax T 94; Fax T 96; Fax T 98; PPF -560; PPF -580 MC
EGT:
Galeo 3000
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, Transferfolie, Transferklebefolie, Übertragungsfolie, brother druckerpatrone, 74, 74RF, Austausch, Austausch-Farbgeberrolle, AustauschFarbgeberrolle, Band, Farbgeberrolle, Monochrom, Monochrom-Transferrolle, MonochromTransferrolle, PC, PC-74, PC-74RF, PC74, PC74RF, Telefax, Telefax-Zubehör, TelefaxZubehör, Thermofax, Thermofax-Zubehör, ThermofaxZubehör, Thermotransfer, Thermotransfer-Band, Thermotransfer-Farbgeberrolle, Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker-Band, ThermotransferdruckerBand, ThermotransferFarbgeberrolle, Transferrolle, TTR, TTR-Band, TTRBand, Zubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,15*
ab € 33,95*
€ 45,21*
1 Tag
2
pro Satz
€ 2,90*
ab € 34,62*
€ 45,30*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 35,56*
€ 46,68*
30 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 35,58*
€ 46,70*
Lager 467
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 37,95*
€ 49,75*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,75*
€ 59,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,48*
€ 58,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,84*
€ 55,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,98*
€ 49,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,24*
€ 47,89
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 40,23*
€ 47,87
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,95*
€ 45,16
pro Satz
1 Satz enthält 4 Rollen (ab € 9,4875* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.