Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA789541 Herst.-Nr.: 306/H EAN/GTIN: 4006381128261 |
| |
|
| | |
| - Bleistift STABILO Schwan
- Sechskant-Form, gespitzt
- Bruchsichere Mine, lackierte angenehm griffige Oberfläche
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Schaftfarbe: Rot
- Härtegrad: H
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.004 kg | Form: | sechskant | Härtegrad: | H | konfliktmaterialfrei: | ja | Lackierung: | lackiert | Länge: | 175 mm | Marke: | Stabilo | Schaftfarbe: | rot | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift stabilo, bleistifte, 306, Bürobleistift, Holzstift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,17* | € 0,30* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,16* | € 0,33* | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,40834* | € 0,73834* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,62* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,18* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,16* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|