Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler pen 68 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler pen 68 gelb
Fasermaler pen 68 gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA789800
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/44
EAN/GTIN:
     4006381333290
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler STABILO Pen 68
  • Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, umweltfreundlicher Polypropylen-Kunststoff
  • formstabile Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • pigmentierte Universaltinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
  • Farbintensiver Premium-Fasermaler für kräftige Linien und deckende Flächen von hoher Brillanz und Leuchtkraft
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe: gelb
  • CE-Zeichen
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Bruttogewicht:
0.0059 kg
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Mine versenkbar:
nein
Schaftfarbe:
gelb
Schreibfarbe:
gelb
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
324
1
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,95*
Lager 467
334
1
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 1,11*
1
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 1,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,14*
10
€ 4,16*
ab € 0,63*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.