Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761068 44 Herst.-Nr.: 68/44 EAN/GTIN: 4006381333290 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb, Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen. Weitere Informationen: | | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | gelb | Strichstärke: | 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, 2516240212, PEN ROT, SWA68-44, 68, 6844, 107005, STABILO-PEN 68/, 5412006844, 14212824, 1910297, FASERSCHREIBER SCHWAN PEN STABILO, SWA 68-44, 68-44, 68 GB, 1910-297, STABILO PEN GELB, 316344, 17539, 16482320, Austrockenschutz, Austrocknungsschutz, Bilder, Büro, FH, Farbbrillianz, Faserstifte, Geschenkset, Hochschule, Korrekturstift, Künstler, Künstlerbedarf, Lehrer, Malen, Office, Schule, Stabilofilzer, Uni, Zeichenstift, Zeichnen, austrocknen, brilliant, bunt, bunte, hochwertig, sonnengelb, stabile Spitze, trocknet nicht aus, viele Farben, wertig, zitronengelb, Geschenk, 76106844 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,96* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,56* | € 1,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,57* | € 1,13* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,61* | € 1,15* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,63* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|