Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA792566 Herst.-Nr.: 2606003 EAN/GTIN: 4902505163302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gelschreibermine
- passend für 2605, 2512, 2514, 2594, 2631, 2685, 2687, 2702, 2706, 2708, 2716
- Typbezeichnung GLS-G2 7
- Schreibspitze aus Edelstahl mit Karbidkugel
- gefüllt mit Geltinte
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheit: | Ersatzmine | Breite: | 37 mm | Bruttogewicht: | 0.004 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | blau | Höhe: | 7 mm | Länge: | 180 mm | Marke: | Pilot | Minensystem: | BLS-G2-7 | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-kugelschreiber pilot, gel kugelschreiber, BLSG27, Gelbrollerballmine, Gelbschreiber, Gelbschreibermine, Gelkugelschreiber-Mine, GelkugelschreiberMine, Gelrollermine, Großraummine, Mine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,82* | € 1,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,88* | € 1,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,85* | € 1,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|