Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber Nachfüllung Pilot G-2 0,4 mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 830448
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 830448
Artikel-Nr.:
     94QG7-830448
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4902505163302
EAN/GTIN:
     4902505163302
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Pilot Gelschreiber Nachfüllung G-2. Dokumentenecht: Ja. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Edelstahlspitze. Gehäusefarbe: Transparent. Grundfarbe: Blau. Klammer: Nein. Kompatibel: Pilot G2 Tintenroller Pilot B2B Gel Ink Rolleball Pens Pilot GKnock Tintenroller Pilot G2 Limited Tintenroller . Lieferumfang: 1 x Ersatzmine. Löschbar: Nein. Marke: Pilot. Minenart: Ja. Nachfüllbar: Ja. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugel. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Gelbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot gelroller 0,4mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, ERSATZMINE, ERSATZMINEN, MINE, MINEN, GELKUGELSCHREIBER-MINE, MINE FÜR GELSCHREIBER, GROßRAUMMINE FÜR GELSCHREIBER, GELROLLERBALLMINE, GELROLLERMINE, GELSCHREIBERMINE, 2802, GELSTIFT, G2, GELMINE, DR. GRIP, 1223201, GEL-MINE, PILOT, 1225151, 1223205, 1220546, 2801, 13004534, NACHFÜLLMINE, GROßRAUMMINE, KUGELSCHREIBERMINEN, ROLLERBALLMINE, FINELINERMINEN, KUGELSCHREIBERMINE, TINTENROLLERMINE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
424
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,45*
1
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,47*
Lager 94QG7
778
1
€ 2,90*
ab € 0,88*
€ 1,57*
1
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,59*
9 Tage
112
1
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.