Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP 1-31 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 PP 1-31 grau
Register A4 PP 1-31 grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA801894
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     25245481
EAN/GTIN:
     4013702000595
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Aus PP-Folie
  • Mit Standardlochung
  • Ausgestanzte, bedruckte Tabe
  • Farbe: grau
  • Für A4, Größe: 226 x 297 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-31
Blattanzahl:
31 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
226 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
297 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Hetzel
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 4,29*
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 4,29*
2 Tage
340
€ 2,90*
ab € 2,64*
€ 4,63*
9 Tage
40
€ 6,99*
ab € 5,05*
€ 8,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,34*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Hetzel
25658481
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.