Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP 1-12 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 PP 1-12 grau
Register A4 PP 1-12 grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA801924
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     252564
EAN/GTIN:
     4013702000588
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Kunststoff-Register DIN A4 1-12,
  • 12-teilig,
  • aus reißfester stabiler PP-Folie mit ausgestanzten und bedruckten Taben
  • Maße: 226x297mm
  • Lochung: 80-80-80mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-12
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
226 mm
Deckblatt:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Hetzel
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
18
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,53*
2 Tage
144
€ 2,90*
ab € 1,44*
€ 2,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,43*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Hetzel
25658481
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.