Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer Smart Suites schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorständer Smart Suites schwarz
Monitorständer Smart Suites schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA802421
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8020101
EAN/GTIN:
     0043859541386
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
  • Bringt Ihren Bildschirm auf Augenhöhe und verhindert so Nackenschmerzen
  • Geeignet für Flachbildschirme bis 21 Zoll bzw. 18kg
  • In 3 Stufen höhenverstellbar
  • H 10,3x B 47,7x T 33 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
in 3 Stufen höhenverstellbar
Breite:
477 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
103 mm
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
max. Traglast:
18 kg
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, fellowes monitorständer schwarz, ergonomischer monitorständer, bildschirmständer fellowes, Bildschirm, Bildschirm-Plattform, Bildschirm-Träger, BildschirmPlattform, Flachbildschirm, Flachbildschirm-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, FlachbildschirmPlattform, FlachbildschirmStänder, Flachbildschirmträger, Laptopständer, Monitor, Monitor-Ständer, Monitor-Träger, Monitorerhöhung, MonitorPlattform, Monitorträger, Plattform, Ständer, Träger
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 18,85*
€ 24,77*
1
€ 6,78*
ab € 20,04*
€ 25,83*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 19,98*
€ 26,13*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,33*
€ 26,54*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8020801
ab € 30,12*
Ähnlich
Fellowes
9145003
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.