Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Monitorständer bis 21" Max.10KG verstellbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Monitorständer bis 21" Max.10KG verstellbar schwarz
Fellowes Monitorständer bis 21" Max.10KG verstellbar schwarz
Artikel-Nr.:
     832-95366
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8020101
EAN/GTIN:
     0043859541386
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
- Bringt Ihren Bildschirm auf Augenhöhe und verhindert so Nackenschmerzen
- Geeignet für Flachbildschirme bis 53,3cm (21") bzw. max. 10kg
- Mit 3 Höheneinstellungen: 100mm, 115mm & 130mm
FIRA
FIRA International ist eine unabhängige Ergonomie Beratung. Dieses Produkt ist akkreditiert gemäß EU Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften*. *BS EN ISO 9241/1995/Part 5; EC Directive 290/90/EEC & amends 2002
Weitere Informationen:
weight:
1.036 kg
height:
0.109 m
width:
0.340 m
depth:
0.482 m
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 18,85*
€ 24,77*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 20,04*
€ 25,83*
8 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 19,98*
€ 26,13*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,33*
€ 26,54*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8020801
ab € 30,12*
Ähnlich
Fellowes
9145003
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.