Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadel 8mm VE=20 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Landkartennadel 8mm VE=20 Stück weiß
Landkartennadel 8mm VE=20 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA803364
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     810
EAN/GTIN:
     4007735008109
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • Landkarten-Markierungsnadel.
  • Stahlnadel mit Kunststoffkopf.
  • Nadellänge: 16 mm.
  • Kopfgröße (B x H): 8 x 8 mm.
  • Farbe: Weiß.
  • Packungsart/-inhalt: Dose mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Bruttogewicht:
0.036 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
16 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln alco, landkartennadeln, Landkarten, Landkarten-MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadelLandkartenNadel, Landkartennadel, MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, Markierungszubehör, Markierzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
13
1
€ 5,87*
ab € 0,58*
€ 1,17*
10
€ 4,16*
ab € 1,55*
€ 2,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.