| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA803410 Herst.-Nr.: 822 EAN/GTIN: 4007735008222 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Landkarten-Markierungsnadel.
- Stahlnadel mit Kunststoffkopf.
- Nadellänge: 16 mm.
- Kopfgröße (B x H): 8 x 8 mm.
- Farbe: klar
- Packungsart/-inhalt: Dose mit 20 Stück.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Länge: | 16 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln alco 5/16 mm, landkartennadeln alco, landkartennadeln, Landkarten, Landkarten-MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadelLandkartenNadel, Landkartennadel, MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, Markierungszubehör, Markierzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,63* | € 1,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 0,82* | € 1,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,33* | € 2,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 1,78* | € 3,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0315* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|