| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA80350X Herst.-Nr.: 718 EAN/GTIN: 4007735007188 |
| |
|
| | |
| - Markierfähnchen
- 35 mm lang
- Fahne 18 x 10 mm
- Packungsart/-inhalt: Dose mit 20 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 18 mm | Bruttogewicht: | 0.022 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Höhe: | 10 mm | Länge: | 35 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsfähnchen für Karten, 718, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markiernadel, Markierungs, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsnadel, Nadel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,39* | € 0,75* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,38* | € 0,77* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,42* | € 0,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Dose | € 5,49* | ab € 0,46* | € 0,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Dose | € 4,99* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,019* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|