Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA803623 Herst.-Nr.: 805319 EAN/GTIN: 4005546810539 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tischnamensschild
- Material und Papiergewicht: Kunststoff
- in Dachform, 2-seitig lesbar mit auswechselbarem Blanko-Einsteckschild mit Dekorrahmen
- Größe (B x H): 297 x 105/210 mm
- Farbe: transparent
- Anzahl der Etiketten je Packung: 25 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Etiketten je Packung: | 25 | Ausrichtung: | quer | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.962 kg | Farbe: | farblos | Farbname: | farblos | Höhe: | 297 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischaufsteller dachform durable, tisch namensschild, tisch-namensschild durable, 8053, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tischkarte, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,7036* | € 3,3444* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,7872* | € 3,4472* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,7724* | € 3,5428* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,018* | € 3,814* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,0204* | € 3,8636* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|