Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA803690 Herst.-Nr.: 810619 EAN/GTIN: 4005546811062 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Namensschild mit Clip
- Befestigungstechnik: mit drehbarem Clip für senkrechten Halt
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Nach oben offene Tasche zum schnellen Entnehmen des Ausweises ohne Entfernen des Clips. Mit blanko Einsteckschildern
- Material: Kunststoff. Farbe: transparent
- Größe (B x H): 90 x 60 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 25 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausrichtung: | quer | Befestigung: | Clip | Breite: | 60 mm | Bruttogewicht: | 0.245 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 90 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Rahmenfarbe: | farblos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Parkausweis-Anhänger, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweistasche, personen-namensschilder transparent, Besuchernamenschild, Namens, Namens-Schild, Namenskennzeichnung, NamensSchild, Schild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,80* | € 4,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 2,90* | ab € 25,75* | € 33,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 25,64* | € 33,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 26,20* | € 34,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 27,03* | € 35,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,048* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|