Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Standard Namensschild mit Clip 8106-19 9,5 x 7,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 822705
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 822705
Artikel-Nr.:
     94QG7-822705
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     810619
EAN/GTIN:
     4005546811062
Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
Ausweistasche
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
DURABLE Namensschild 8106-19 25 Stück. Ausführung: mit Clip, oben offen. Ausrichtung: Querformat. Befestigungsart: Clip. Befestigungsart(2): Clip. Breite: 90 mm. Brettmaterial: PVC. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Querformat. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 8106-19. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 60 mm. Lieferumfang: 25 x Namensschilder. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Produktlinie: Standard. Schlüsselring: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
315 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
75 mm
Breite:
95 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,80*
€ 4,23*
Lager 94QG7
45
pro Paket
€ 2,90*
ab € 25,75*
€ 33,48*
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,64*
€ 33,49*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,87*
ab € 26,20*
€ 34,15*
2 Tage
105
pro Paket
€ 5,95*
ab € 27,03*
€ 35,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,49*
€ 38,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.