Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobox Formularset 10 Schubladen lichtgrau/d.grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürobox Formularset 10 Schubladen lichtgrau/d.grau
Bürobox Formularset 10 Schubladen lichtgrau/d.grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA804238
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52810089
EAN/GTIN:
     4002432311279
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
  • Leitz Schubladenset Formular-Set mit 10 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4
  • Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen
  • Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 291 x 285 x 355 mm
  • Farbe: Gehäuse: lichtgrau, Schubladen: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
10
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
mit Auzugsstopp
Breite:
292 mm
Bruttogewicht:
4.4 kg
Farbe:
dunkelgrau
Farbe der Schublade:
dunkelgrau
Farbe des Gehäuses:
grau
Farbname:
dunkelgrau
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
291 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
nein
Tiefe:
352 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, leitz schubladenbox 10 fächer grau, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 5281, Ablage, Ablagekorb, Briefablage, Briefablagekasten, Postablage
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 5,95*
ab € 63,77*
€ 84,24*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 63,67*
€ 84,25*
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 85,60*
€ 5,95*
ab € 67,15*
€ 91,92*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 74,11*
€ 97,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,33*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 49,99*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 50,07*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,18*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.