Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhüllen A4+ rechts offen 180my VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dokumentenhüllen A4+ rechts offen 180my VE=5 Stück
Dokumentenhüllen A4+ rechts offen 180my VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA812039
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     226784
EAN/GTIN:
     4013702000458
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
  • Mit Klappe, rechte Seite offen. Für Schutz und einfache Entnahme von Unterlagen. Beutel mit 5 Stück
  • Hüllen in Spitzenqualität mit Lochrandverstärkung
  • Mit Standardlochung
  • Aus Weichfolie
  • Oberfläche: matt, Farbe:farblos
  • Stärke: 0,15 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
transparent
Marke:
Hetzel
Material:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,22*
1 Tag
110
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,942*
€ 5,082*
1 Tag
545
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,67*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 12,09*
Lager 467
33
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,11*
€ 13,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102242
ab € 7,70*
Zubehör
Rexel
13680
ab € 11,72*
Zubehör
Rexel
1300064
ab € 9,26*
Zubehör
Hetzel
220204
ab € 58,06*
Zubehör
Rexel
1300063
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.