Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acco-Hetzel Dokumentenhülle 226784 DIN A4, Überbreite Farblos 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X014841
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     226784
EAN/GTIN:
     4013702000458
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Mit aufgeschweißtem 2/3 A4 Fach für dickes Schriftgut, Pläne, Materialmuster etc. bis 15 mm Stärke.
Features:
Dicke der Folie: 0,13 mm
rechts offen
4fach Lochung
Hüllen strapazierfähig
Art des Verschlusses: einklappbare Seitenklappe
Werkstoff: Weichfolie
Farbe: farblos
genarbt, matt
5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschreibung:
Mit aufgeschweißtem 2/3 A4 Fach für dickes Schriftgut, Pläne, Materialmuster etc. bis 15 m
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + Überbreite
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Dokumentenhülle
Art des Verschlusses:
einklappbare Seitenklappe
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Dicke der Folie:
0.13 mm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt + matt
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Farblos
Produkt-Art:
Dokumentenhülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,22*
1 Tag
110
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,942*
€ 5,082*
1 Tag
545
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,67*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 12,09*
8 Tage
33
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,11*
€ 13,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102242
ab € 7,70*
Zubehör
Rexel
13680
ab € 11,72*
Zubehör
Rexel
1300064
ab € 9,26*
Zubehör
Hetzel
220204
ab € 58,06*
Zubehör
Rexel
1300063
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.